Riferimenti
Ansell:58-128-9
Rubix:999180600104291
Produttore:58128090
EAN:0076490464417

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58128 SIZE 9,0 58128 # 9
- ERGOFORM aiuta a sostenere la salute muscolo-scheletrica durante le attività ripetitive e migliora le prestazioni dei lavoratori
- Certificazione Ergonomia degli Stati Uniti
- L'esclusiva "Thin Nitrile Technology" produce una barriera sottile, offrendo al contempo una protezione superiore da oli e altri fluidi irritanti
- TecnologiaANSELL GRIP™ per la manipolazione di parti bagnate o oleose, che offre maggiore destrezza, presa e comfort
Enhanced Dexterity with Light Duty Chemical Protection and ANSELL GRIP Technology™.
Punti di forza
- The first ergonomically certified chemical glove
- Provides quantifiable ergonomic benefits to the wearer
- Delivers high-performance musculoskeletal support
- Conforms to the shape of the wearer’s hand enabling natural movement
- Maximizes worker productivity by minimizing hand fatigue and discomfort
- Reduces the risk of ergonomic injury caused by prolonged or repetitive manual tasks
Applicazioni
Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Press injection molding|Equipment repair & maintenance|Assembling and mounting components|Painting or cleaning tools or robots|Final assembly|Metalwork, glass processing |Assembly & inspection of components|Warehousing of raw materials|Testing
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | nylon |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,175 mm |
| Materiale | nitrile |
| Codice doganale | 61161080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,68 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 82,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione