GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8163 8163 # 11

All-round work gloves 8163 TEGERA®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:8163-11
Rubix:999230522043671
EAN:7340118401850

Riepilogo info tecniche

Grandezza11

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 8163 8163 # 11


This highly durable 1.3 mm/51 mil natural latex glove offers a high level of protection and good flexibility. Cotton lining creates comfort and the pattern on the hands ensures a particularly good grip. The gloves are extra-long and come in two colors, orange and blue. For blue choose 8162.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 250°C, Approved for handling foodstuffs, Pre-curved fingers, Oil and grease resistant, Waterproof

Applicazioni

Fishing, Fishing industry work, Food handling, Hot work, Marine work, Sanitation

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
6,19 IVA esclusa
/ Paia
7,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza