GUANTO ALPHATEC 58535W SIZE 7,0 58535W # 7

AlphaTec 58535W

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:58-535W 07
Rubix:999180600104330
Produttore:58535W070
EAN:0076490447755
GUANTO ALPHATEC 58535W SIZE 7,0 58535W # 7
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza356 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58535W SIZE 7,0 58535W # 7


  • Il guanto AlphaTec® incorpora la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™ per consentire agli utenti di maneggiare oggetti bagnati o oleosi con una minore forza di presa e un maggiore controllo. Questa combinazione unica di resistenza agli agenti chimici e presa a prova di liquidi, insieme a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta più logica quando si lavora con sostanze chimiche
  • Affidabile protezione chimica per una maggiore sicurezza dell'utente. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ garantisce che il polimero di rivestimento non penetri nella fodera durante la produzione. Il rivestimento è quindi consistente e solido, riducendo in modo significativo la probabilità di perdite di sostanze chimiche sulla pelle
  • I modelli AlphaTec con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni in ambienti interni
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Punti di forza

  • Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
  • Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
  • Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications 
  • Vend pack option available

Applicazioni

Metalworking & assembly operations|Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Changing tools and dies|Handling application & cleaning tools|Warehousing of raw materials|Loading and unloading trucks and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Grandezza7
Lunghezza356 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Materiale principalenylon
ESDno
Coloreverde
Materialenylon
€ 39,60 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 48,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza