GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 8,0 87900 # 8

AlphaTec 87-900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:87-900-8
Rubix:999190200012791
Produttore:87900080
EAN:0076490442897
GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 8,0 87900 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 8,0 87900 # 8


  • Miscela di lattice e neoprene per una protezione affidabile contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
  • Robusto e durevole, con un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto
  • Fodera di qualità in puro cotone per ridurre il rischio di irritazioni cutanee
  • AQL 0,65
Right balance between dexterity and sensitivity for delicate handling.

Punti di forza

  • Resistente con uno spessore di 0,68 mm / 27 mils
  • Bicolore con gomma naturale e neoprene
  • Fodera in 100% cotone floccato

Applicazioni

Manutenzione di impianti e macchine|Manutenzione e pulizia dei laboratori|Uso della cancelleria|Manipolazione di sostanze chimiche

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza325 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Materiale principalelattice
Coloreverde
Spessore0,68 mm
23,04 IVA esclusa
/ 12 Paia
28,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza