GUANTO 492 # 11

Ultranitril 492

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:34492241
Rubix:999220317024547
Produttore:34492241
EAN:3245424921211
GUANTO 492 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajkopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO 492 # 11


Guanto in nitrile verde su floccato di cotone. Polsino diritto.
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1:2016 Tipo A_AJKOPT, EN ISO 374-5 : 2016 VIRUS

Punti di forza

Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla floccatura di qualità. Maggiore durata: eccellente resistenza meccanica (abrasione, perforazione).

Applicazioni

Industria meccanica/automobilistica: trattamento/sgrassaggio dei metalli con solventi, lavorazione di parti in presenza di olio da taglio. Enti locali (pulizie): manipolazione di sostanze chimiche aggressive. Industria edile (carpentieri / falegnami): manipolazione di adesivi a base di PVC, preparazione di rivestimenti e vernici. Industria edile (muratori / stuccatori): manipolazione di sigillanti, solventi, detergenti. Enti locali (manutenzione di aree verdi): trattamenti fitosanitari.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaajkopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreverde
Spessore0,38 mm
16,70 IVA esclusa
/ 10 Paia
20,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza