GUANTO ALPHATEC 53001 SIZE 11,0 53001 # 11

AlphaTec 53001

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:53-001-11
Rubix:999220613003647
Produttore:53001110
GUANTO ALPHATEC 53001 SIZE 11,0 53001 # 11
Riepilogo info tecniche
Grandezza11
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaacfgjklmnopst
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 53001 SIZE 11,0 53001 # 11


  • Questi guanti resistenti agli acidi offrono una barriera in nitrile e neoprene che garantisce una protezione chimica avanzata dagli acidi agli idrocarburi e oltre.
  • Questi guanti AlphaTec® 53-001 neri resistenti alle sostanze chimiche hanno una protezione chimica di "Tipo A" secondo la norma EN ISO 374:2016.
  • La tecnologia MICROCHEM™ Chemical Barrier combina polimeri in miscele proprietarie o strutture multistrato specifiche
    per l'applicazione, fornendo una protezione superiore a chi li indossa.
  • Tecnologia ANSELL GRIPTM per la manipolazione di parti bagnate o oleose, che offre maggiore destrezza, presa e comfort.
These black chemical resistant gloves offer one glove with the benefits of two. Multi-barrier chemical protection.

Punti di forza

  • Innovativo design multistrato del polimero - strati di nitrile/neoprene/nitrile
  • Fornisce protezione chimica contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, da acidi e basi a idrocarburi e solventi organici
  • Testato secondo la norma EN ISO 374:2016, tempo di permeazione >30 minuti contro 13 sostanze chimiche su 18 elencate
  • Presenta la più recente tecnologia di barriera chimica MICROCHEM™ che garantisce una protezione superiore per l'uso in ambienti pericolosi
  • Tecnologia ANSELL GRIP™ per la manipolazione di parti bagnate o oleose, per una maggiore destrezza, presa e comfort.
  • Fodera interna in nylon morbido per il comfort e una maggiore protezione meccanica
  • Approvato Oeko-Tex® Standard 100
  • Per informazioni complete sulla permeazione chimica, visitare il sito: www.ansellguardianpartner.com.

Applicazioni

Manipolazione di prodotti chimici|Caricamento e miscelazione di materie prime|Manutenzione e riparazione di attrezzature|Apertura e svuotamento di pompe, valvole o linee

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaacfgjklmnopst
Materiale principalenitrile
Spessore0,84 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,13 IVA esclusa
/ Unità
12,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (4)