GUANTO ALPHATEC 58435 SIZE 10,0 58435 # 10

AlphaTec 58435

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:58-435 10
Rubix:999180600104313
Produttore:58435100
EAN:0076490470951
GUANTO ALPHATEC 58435 SIZE 10,0 58435 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58435 SIZE 10,0 58435 # 10


  • 58-435 high duty level combina le prestazioni leader di mercato della tecnologia ANSELL GRIP con la flessibilità e la destrezza di un guscio in nitrile non rivestito.
  • Questo design unico e brevettato è caratterizzato da un rivestimento in mescola di nitrile di qualità superiore (per una protezione chimica versatile e una resistenza duratura a strappi, perforazioni e abrasioni) e da una comoda fodera in cotone.
La destrezza di un modello sfoderato per impieghi gravosi e le prestazioni di presa su bagnato/olio della tecnologia ANSELL GRIP™.

Punti di forza

  • La tecnologia ANSELL GRIP assicura un controllo e una sicurezza ottimali quando si maneggiano oggetti oleosi o bagnati e richiede meno forza per controllare oggetti scivolosi, riducendo l'affaticamento di mani e braccia.
  • Crea un contatto sicuro e protetto del guanto con gli utensili o con le superfici dei pezzi, facendo penetrare i liquidi nei micro-canali del rivestimento del guanto.
  • Il guanto 58-435 per impieghi gravosi ha un rivestimento di 16 millimetri efficace contro i derivati degli idrocarburi, le basi alcoliche, molti solventi ed esteri.
  • Il rivestimento in nitrile offre una protezione superiore contro gli strappi, le forature e le abrasioni per un'usura prolungata. Un polsino pieghevole aiuta a prevenire lo sgocciolamento sull'avambraccio, mentre un polsino extra-lungo (58-435) estende la protezione alla parte superiore dell'avambraccio.
  • Versione più lunga del modello 58-430 per una maggiore protezione
  • Conforme ai requisiti FDA per la manipolazione degli alimenti

Applicazioni

Operazioni di lavorazione dei metalli e di assemblaggio|Pittura della carrozzeria, compresa l'ispezione delle superfici|Applicazione di sigillanti, ritocchi|Pittura o pulizia di strumenti o robot|Magazzino di materie prime|Trasferimento di liquidi e solidi tra recipienti e serbatoi e attrezzature di processo|Apertura di forni scarico di pompe valvole o linee e cracking Processo BTX

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklopt
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,7 mm
€ 63,12 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 77,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza