Riferimenti
MAPA:485-10
Rubix:999220317024533
Produttore:34485220
EAN:3245424854106


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkopt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANITRIL 485 # 10
Guanto in nitrile verde con floccatura in cotone. Polsino dritto. Lunghezza: 31 cm.
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKOPT, EN ISO 374-5: 2016
Norme: EN388_3101X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_JKOPT, EN ISO 374-5: 2016
Lining : Chlorinated
Punti di forza
Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del guanto. Buona presa su oggetti scivolosi grazie al rilievo antiscivolo.
Applicazioni
Industria meccanica / automobilistica: lavorazione di pezzi in presenza di olio da taglio. Altri settori: manutenzione, trattamento e finitura del legno, applicazione di prodotti fitosanitari. Industria chimica: produzione e applicazione di vernici e smalti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Valore di protezione chimica | jkopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,34 mm |
| Materiale | nitrile |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,56 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 21,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore