GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 7,0 79700 # 7

Virtex™ 79-700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:79-700-7
Rubix:999180600104533
Produttore:79700070
EAN:0076490490546
GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 7,0 79700 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 79700 SIZE 7,0 79700 # 7


Guanto riutilizzabile in nitrile, impermeabile e resistente agli agenti chimici. Il guanto Virtex™ è stato appositamente progettato per offrire il massimo comfort e flessibilità, nonché una buona resistenza agli agenti chimici.
Il Virtex™ è il primo guanto Ansell a incorporare l'innovativa Aquadri™ - Ansell Moisture management Technology™, per la quale è stata presentata una domanda di brevetto. Aquadri™ conferisce a questo guanto riutilizzabile un'elevata capacità di assorbimento del sudore, consentendo agli utenti di lavorare per lunghi periodi senza avere le mani sudate.
I guanti con tecnologia Aquadri™ producono pelucchi in misura significativamente inferiore (tasso ridotto fino al 50%) rispetto ai normali guanti in cotone scamosciato. In questo modo non solo si beneficia di un maggiore comfort, ma si ottimizza anche il costo di utilizzo.
All day comfort in a lightweight glove.

Punti di forza

  • AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
  • Food approved
  • Light duty glove for good dexterity and flexibility

Applicazioni

Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkt
Materiale principalenitrile
ESDno
Coloreblu
Spessore0,22 mm
Ambiente di utilizzosecco
19,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
23,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza