GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676 SIZE 8,0 37676 # 8

AlphaTec® Solvex® 37-676

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-676 08
Rubix:999180600104129
Produttore:37676080
EAN:0076490497859
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676 SIZE 8,0 37676 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676 SIZE 8,0 37676 # 8


Progettato per risultati ottimali in ambienti di lavoro asciutti o bagnati, in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza. Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione. Offre massimo comfort all'utilizzatore. Approvato FDA per l’industria alimentare. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. EN388_4101X ; EN374 Type A JKLOPT ; EN374-5 VIRUS

Punti di forza

  • Designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
  • Provides superb comfort for the wearer
  • FDA Food Approved
  • Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip

Applicazioni

Delivery of parts to production line|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Grandezza8
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,43 mm
Materialenitrile
€ 29,04 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza