GUANTO IN NITRILE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI 880424
Guanti g-chem ultra
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:880424
Rubix:999190400155997
EAN:3660338338328


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmno |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN NITRILE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI 880424
Guanti in nitrile, interno floccato.
Superficie esterna antiscivolo sul palmo e le dita.
Senza silicone.
Spessore: 0,38 mm.
Lunghezza: 32 cm.
Ottima resistenza chimica ai derivati di idrocarburi e alcol.
Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 144 paiaAPPLICAZIONILavorazione di parti in presenza di olio da taglio.
Stampa.
Trattamento di metalli con solventi.
Trattamento del legno.
Meccanica generale.
Lavori di manutenzione.
Applicazione di prodotti fitosanitari.
PUNTI DI FORZAOttima destrezza.
Comfort.
Assorbimento del sudore.
Antiscivolo.
Superficie esterna antiscivolo sul palmo e le dita.
Senza silicone.
Spessore: 0,38 mm.
Lunghezza: 32 cm.
Ottima resistenza chimica ai derivati di idrocarburi e alcol.
Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 144 paiaAPPLICAZIONILavorazione di parti in presenza di olio da taglio.
Stampa.
Trattamento di metalli con solventi.
Trattamento del legno.
Meccanica generale.
Lavori di manutenzione.
Applicazione di prodotti fitosanitari.
PUNTI DI FORZAOttima destrezza.
Comfort.
Assorbimento del sudore.
Antiscivolo.
Punti di forza
• Very good chemical resistance to hydrocarbon and alcohol derivatives.
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip
• Very good dexterity and comfort
• Absorption of perspiration.
• Non-slip
Applicazioni
• Making parts in the presence of cutting oil, printing
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
• Treatment of metals with solvents, wood treatment
• General mechanics and maintenance work
• Use of phytosanitary products
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmno |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,38 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,02 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore