GUANTO ALPHATEC 87104 SIZE 10,5 87104 # 10,5

AlphaTec 87104

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:87-104 10.5
Rubix:999190900000077
Produttore:87104105
EAN:20076490443058
GUANTO ALPHATEC 87104 SIZE 10,5 87104 # 10,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza10,5
Lunghezza432 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87104 SIZE 10,5 87104 # 10,5


  • Elevata resistenza ai prodotti chimici a base d'acqua
  • Buona flessibilità ed elasticità per evitare strappi
  • Clorurato per indurire e pulire la superficie del guanto
  • AQL 0,65
Buona protezione meccanica e chimica in ambienti con carichi pesanti.

Punti di forza

  • Guanto di protezione chimica per impieghi gravosi
  • Polsino con perline per facilitare la calzata
  • Lunghezza del guanto 432 mm
  • Guanto in pura gomma naturale con spessore di 1,2 mm / 47 mils

Applicazioni

Agricoltura|Lavorazione e preparazione chimica|Uso igienico|Edilizia|Manutenzione|Manipolazione di carichi pesanti: dove è richiesta anche sensibilità|Manutenzione di impianti e attrezzature pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10,5
Lunghezza432 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principalelattice
Confezione12 borsa
Colorenero
Spessore1,2 mm
Materialegomma
€ 13,15 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza