GUANTO 58735 # 8

AlphaTec® 58-735

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:58-735-8
Rubix:999180600104335
Produttore:58-735-8
EAN:10076490464506
GUANTO 58735 # 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaajklmnopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO 58735 # 8


INTERCEPTTM Cut Resistant Technology offre protezione contro le lacerazioni. Vestibilità ottimizzata che integra la fodera di protezione contro il taglio nella costruzione di nitrile, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata. L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano. La fodera ad alta visibilità di resistenza contro il taglio funge da indicatore con il guanto si taglio, evidenziando quando la protezione contro le sostanze chimiche risulta compromessa. Il polso può essere ripiegato, come barriera, per evitare versamenti di sostanze chimiche lungo il braccio. Oeko-Tex® Approvazione Standard 100. Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
GUANTO ALPHA-TEC

Punti di forza

  • INTERCEPTTM Cut Resistant Technology provides protection against lacerations
  • Optimised fit that integrates the cut liner into nitrile shell for better dexterity & tactility versus double gloving
  • Excellent dry & wet grip enhance dexterity and reduce hand fatigue
  • Yellow high-visibility cut liner acts as an indicator for when glove is cut, highlighting when chemical protection is compromised 
  • Cuff can be folded to act as a gutter to prevent chemicals running down the arm
  • Oeko-Tex® Standard 100 Approved
  • Compliant with FDA food handling requirements

Applicazioni

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Filling, blending and charging of raw materials|Sample taking and processing|Removal of broken glassware|Spill or leakage cleanup|Assembling and mounting components|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines|Handling application & cleaning tools
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza350 mm
Valore di protezione chimicaajklmnopt
Materiale principalenitrile
ESDno
Confezione6 paia in un sacchetto
Coloreverde
Spessore1 mm
Materialefilato di intercettazione, nitrile
78,36 IVA esclusa
/ 6 Paia
95,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza