GUANTI VITAL 117 # 9

Vital 117

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
MAPA:34117099
Rubix:999200200084484
Produttore:34117099
EAN:3245421171299
GUANTI VITAL 117 # 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicakpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI VITAL 117 # 9


Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale. Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone. Buona resistenza a numerosi acidi diluiti e ai detersivi
MAPA liquid protection glove Vital 117 blue size 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicakpt
Materiale principalelattice
ESDno
Colorenero
Spessore0,35 mm
Materialelattice naturale
Codice doganale40151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,47 IVA esclusa
/ 10 Paia
7,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (4)