Riferimenti
Ansell:14-662 09
Rubix:999230317017826
Produttore:14662090
EAN:0076490030414





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 260 mm |
| Valore di protezione chimica | type c |
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 14662 SIZE 9,0 14662 # 9
- I lavoratori esposti a olio, grasso, acidi, sostanze caustiche e alcool hanno bisogno di una protezione affidabile per mantenere le mani al sicuro.
- La finitura ruvida protegge dalle abrasioni e offre una presa eccellente, anche in condizioni di bagnato e olio.
- La flessibilità e il comfort dei guanti EDGE riducono l'affaticamento delle mani e migliorano l'efficienza dei lavoratori.
Guanto con rivestimento in PVC di alta qualità e resistenza chimica certificata CE.
Punti di forza
- La gamma EDGE offre una maggiore flessibilità, rispetto ad altri modelli della sua categoria
- Il più alto rapporto costo-efficacia finora registrato in un guanto in PVC
- Combina un'eccellente protezione contro diversi prodotti chimici con la resistenza meccanica
- Finitura antiscivolo su palmo, dita e dorso della mano, per una migliore presa su oggetti bagnati
- Protegge anche dagli agenti biologici
Applicazioni
Trattamento e preparazione di prodotti chimici|Manipolazione di oggetti secchi, bagnati o oleosi di grandi dimensioni|Manutenzione di impianti e macchine
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 260 mm |
| Valore di protezione chimica | type c |
| Materiale principale | pvc |
| ESD | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,04 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 31,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione