GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 7,0 58270 # 7

Glove AlphaTec® 58-270

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:58-270-7
Rubix:999180600104295
Produttore:58270070
EAN:0076490462871
GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 7,0 58270 # 7
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58270 SIZE 7,0 58270 # 7


AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere a medie. AlphaTec® 58-270 presenta la presa più avanzata del settore con miglioramento di comfort e destrezza. La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti. Inoltre, la leggerezza del guanto garantisce un comfort migliore di qualsiasi guanto resistente alle sostanze chimiche. Facile da calzare e sfilare, AlphaTec® 58-270 trattiene un calore minimo, riducendo il sudore rispetto ad altri guanti chimici.
In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il guanto AlphaTec® offre la migliore presa del settore, grazie alla Ansell GripTechnology™. AlphaTec® 58-270 è un guanto impermeabile. La forma della manichetta di sicurezza è progettata per prevenire gli strappi e evitare irritazioni alle mani nude. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi.
Lunghezza : 300 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_3121A, EN ISO 374-1:2016|Type A_JKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Chemical resistance glove with industry-leading grip and superior dexterity.

Punti di forza

  • AlphaTec 58-270 provides the best grip thanks to the ANSELL GRIP™ technology.
  • Easy to don and remove ,the glove retains minimal heat, reduces perspiration compared to other chemical gloves resulting also in reduced hands fatigue.
  • Workers keep their hands clean and their skin protected from harmful contact with oils, chemicals and various  liquids due to the thin double-wall Nitrile shell and 15-gauge seamless nylon liner.
  • The safety cuff shape is designed to ensure easy donning and removal, preventing  snagging and avoiding itching on bare hands.
  • The nylon liner inside retains minimal heat, resulting in reduced perspiration.
  • Also available in vend pack.

Applicazioni

Manipolazione di sostanze chimiche, Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno, Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche, Manutenzione, Raffinazione - Petroli e benzine
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57 g
Grandezza7
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Materiale principalenitrile
Confezione12 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone
Coloreverde
Spessore0,175 mm
Materialenitrile
€ 66,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 81,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza