GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676VP SIZE 11,0 VEND 37676VP # 11

AlphaTec Solvex 37676

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-676-VP-11
Rubix:999230317017872
EAN:10076490446083
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676VP SIZE 11,0 VEND 37676VP # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajklopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37676VP SIZE 11,0 VEND 37676VP # 11


    • Combinando robustezza e resistenza chimica, protegge le mani dei lavoratori esposte a una più ampia varietà di rischi chimici       
    • Composto nitrilico ad alte prestazioni che fornisce un'eccezionale combinazione di resistenza chimica e resistenza meccanica, per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti
    • Il guanto offre una protezione nettamente superiore contro strappi, forature e abrasioni rispetto ai guanti in gomma o neoprene
    • Alti livelli di flessibilità, comfort e destrezza
    • Non si gonfia, non si indebolisce né si degrada e non favorisce la dermatite da contatto

    Guanto ad elevato comfort, resistente agli agenti chimici 17mil/0.43 mm per un'ampia gamma di applicazioni.

    Punti di forza

    • Progettato per offrire risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti dove la resistenza chimica è cruciale
    • Pienamente riutilizzabile, con un'eccezionale resistenza all'abrasione
    • Fornisce un comfort eccellente per chi lo indossa
    • Approvato FDA per il contatto con gli alimenti
    • Finitura a losanga invertita che migliora ulteriormente il livello di presa

    Applicazioni

    Consegna di parti alla linea di produzione|Tutte le applicazioni di lavorazione alimentare con contatto con gli alimenti|Operazioni di forgiatura|Lavori generali di pompaggio|Movimentazione merci in ingresso|Riempimento, miscelazione e caricamento di materie prime|Apertura e svuotamento di pompe, valvole o tubazioni|Carico e scarico di apparecchiature di processo|Trasferimento di liquidi e solidi tra recipienti, serbatoi e apparecchiature di processo|Supervisione delle operazioni in corso|Movimentazione merci in uscita: lattine, recipienti, bulkpack e cartoni|Collaudo|Apertura forni, svuotamento di pompe, valvole o tubazioni e cracker nel processo BTX|Verniciatura o pulizia di utensili o robot

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Grandezza11
    Lunghezza330 mm
    Valore di protezione chimicajklopt
    Materiale principalenitrile
    Coloreverde
    Spessore0,38 mm
    Materialenitrile
    € 16,38 IVA esclusa
    / 6 Paia
    € 19,98 IVA inclusa
    • Disponibile: spedito entro 24 ore

    Grandezza