Riferimenti
Ansell:58-735 07
Rubix:999180600104334
Produttore:58735070
EAN:10076490464490



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmnopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 58735 # 7
INTERCEPTTM Cut Resistant Technology offre protezione contro le lacerazioni. Vestibilità ottimizzata che integra la fodera di protezione contro il taglio nella costruzione di nitrile, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata. L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano. La fodera ad alta visibilità di resistenza contro il taglio funge da indicatore con il guanto si taglio, evidenziando quando la protezione contro le sostanze chimiche risulta compromessa. Il polso può essere ripiegato, come barriera, per evitare versamenti di sostanze chimiche lungo il braccio. Oeko-Tex® Approvazione Standard 100. Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
GUANTO ALPHA-TEC
Punti di forza
- INTERCEPTTM Cut Resistant Technology provides protection against lacerations
- Optimised fit that integrates the cut liner into nitrile shell for better dexterity & tactility versus double gloving
- Excellent dry & wet grip enhance dexterity and reduce hand fatigue
- Yellow high-visibility cut liner acts as an indicator for when glove is cut, highlighting when chemical protection is compromised
- Cuff can be folded to act as a gutter to prevent chemicals running down the arm
- Oeko-Tex® Standard 100 Approved
- Compliant with FDA food handling requirements
Applicazioni
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Filling, blending and charging of raw materials|Sample taking and processing|Removal of broken glassware|Spill or leakage cleanup|Assembling and mounting components|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines|Handling application & cleaning tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmnopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Confezione | 6 paia in un sacchetto |
| Colore | verde |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | filato di intercettazione, nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,46 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 87,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione