Riferimenti
Ansell:53-001 08
Rubix:999220613003644
Produttore:53001080

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | acfgjklmnopst |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 53001 SIZE 8,0 53001 # 8
- Questi guanti resistenti agli acidi offrono una barriera in nitrile e neoprene che garantisce una protezione chimica avanzata dagli acidi agli idrocarburi e oltre.
- Questi guanti AlphaTec® 53-001 neri resistenti alle sostanze chimiche hanno una protezione chimica di "Tipo A" secondo la norma EN ISO 374:2016.
- La tecnologia MICROCHEM™ Chemical Barrier combina polimeri in miscele proprietarie o strutture multistrato specifiche
per l'applicazione, fornendo una protezione superiore a chi li indossa. - Tecnologia ANSELL GRIPTM per la manipolazione di parti bagnate o oleose, che offre maggiore destrezza, presa e comfort.
Questi guanti neri resistenti alle sostanze chimiche offrono un guanto con i vantaggi di due. Protezione chimica multi-barriera.
Punti di forza
- Innovativo design multistrato del polimero - strati di nitrile/neoprene/nitrile
- Fornisce protezione chimica contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, da acidi e basi a idrocarburi e solventi organici
- Testato secondo la norma EN ISO 374:2016, tempo di permeazione >30 minuti contro 13 sostanze chimiche su 18 elencate
- Presenta la più recente tecnologia di barriera chimica MICROCHEM™ che garantisce una protezione superiore per l'uso in ambienti pericolosi
- Tecnologia ANSELL GRIP™ per la manipolazione di parti bagnate o oleose, per una maggiore destrezza, presa e comfort.
- Fodera interna in nylon morbido per il comfort e una maggiore protezione meccanica
- Approvato Oeko-Tex® Standard 100
- Per informazioni complete sulla permeazione chimica, visitare il sito: www.ansellguardianpartner.com.
Applicazioni
Manipolazione di prodotti chimici|Caricamento e miscelazione di materie prime|Manutenzione e riparazione di attrezzature|Apertura e svuotamento di pompe, valvole o linee
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | acfgjklmnopst |
| Materiale principale | nitrile |
| Spessore | 0,84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione