Riferimenti
MAPA:517-9
Rubix:999220317024572
Produttore:34517319
EAN:3245425173190


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Valore di protezione chimica | kst |
Dettagli del prodotto : GUANTI ADVANTECH 517 # 9
Guanto in lattice naturale, neoprene e nitrile non pigmentato. Polsino dritto. Lunghezza: 36 cm.
Norme: EN388_1110X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KST, EN ISO 374-5: 2016
Norme: EN388_1110X, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KST, EN ISO 374-5: 2016
Punti di forza
Eccellente resistenza e elevata protezione contro un ampio numero di prodotti chimici, come miscele e acidi: formulazione esclusiva di Trionic a base di una miscela di lattice naturale, neoprene e nitrile. Processo di produzione che garantisce il controllo di un livello molto basso di contaminanti: livello di particolato, residui non volatili, estraibili => classe di compatibilità ISO 5 (Class M3.5).
Applicazioni
Ambienti controllati: Protezione del prodotto manipolato e dell'operatore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Valore di protezione chimica | kst |
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Spessore | 0,5 mm |
| Materiale | lattice / neoprene / nitrile |
| Codice doganale | 40151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,51 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 45,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore