Riferimenti
Ansell:58-535W-10
Rubix:999180300077294
Produttore:58535W100
EAN:0076490463052

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 356 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58535W SIZE 10,0 58535W # 10
- Il guanto AlphaTec® incorpora la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™ per consentire agli utenti di maneggiare oggetti bagnati o oleosi con una minore forza di presa e un maggiore controllo. Questa combinazione unica di resistenza agli agenti chimici e presa a prova di liquidi, insieme a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta più logica quando si lavora con sostanze chimiche
- Affidabile protezione chimica per una maggiore sicurezza dell'utente. La tecnologia brevettata Ansell Grip Technology™ garantisce che il polimero di rivestimento non penetri nella fodera durante la produzione. Il rivestimento è quindi consistente e solido, riducendo in modo significativo la probabilità di perdite di sostanze chimiche sulla pelle
- I modelli AlphaTec con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni in ambienti interni
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.
Punti di forza
- Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
- Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
- Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications
- Vend pack option available
Applicazioni
Metalworking & assembly operations|Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Changing tools and dies|Handling application & cleaning tools|Warehousing of raw materials|Loading and unloading trucks and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 356 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklopt |
| Materiale principale | nylon |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Materiale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,38 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 52,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore