GUANTO ALPHATEC 39124 SIZE 10,0 39124 # 10

AlphaTec 39124

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:39-124-10
Rubix:999180300077278
Produttore:39124100
EAN:0076490497606
GUANTO ALPHATEC 39124 SIZE 10,0 39124 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza350 mm
Materiale principalenitrile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 39124 SIZE 10,0 39124 # 10


  • Fornisce una protezione meccanica e chimica pesante per un'ampia varietà di ambienti di lavoro e offre un comfort d'uso ottimale grazie alla sua forma naturale che lo rende adatto all'uso con compiti di lunga durata.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.

Punti di forza

  • Compliant with FDA food handling requirements
  • Curved, pre-flexed fingers and wing thumb reduce hand fatigue for extra worker comfort
  • Rugged glove with chemical protection
  • Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
  • Longer overall length than the 39-122 for further protection

Applicazioni

Oil, fluids and filter change|Handling materials with sharp or rough edges|Applying finish to materials, products |Adjusting panels parts components|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso141 g
Grandezza10
Lunghezza350 mm
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Materialenitrile
70,20 IVA esclusa
/ 12 Paia
85,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza