Riferimenti
MAPA:34410009
Rubix:999240116017784
Produttore:34410009
EAN:3384124100097


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | klmnpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO 410 # 9
Guanto ideale per le operazioni in cui è richiesta protezione dai tagli e dalle sostanze chimiche, garantendo eccellente durata e ottima presa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | klmnpt |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,38 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 150,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione