GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 10,0 37695 # 10

AlphaTec® Solvex 37-695

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-695-10
Rubix:999180400102362
Produttore:37695100
EAN:0076490457280
GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 10,0 37695 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC SOLVEX 37695 SIZE 10,0 37695 # 10


  • Mescola di nitrile ad alte prestazioni, che offre un'eccezionale combinazione di resistenza chimica e di forza per risultati ottimali in ambienti di lavoro umidi o asciutti
  • L'elevata protezione da strappi e abrasioni rispetto ai guanti in gomma o in neoprene
  • L'elevata flessibilità, il comfort e la destrezza
  • .Il guanto offre una protezione da strappi, perforazioni e abrasioni di gran lunga superiore rispetto ai guanti in gomma o neoprene
  • Alti livelli di flessibilità, comfort e destrezza
  • Adatto per applicazioni di pulizia pesanti
High-comfort, chemical resistant, 0.425 mm glove for a wide range of applications.

Punti di forza

  • Cotton flocking, reducing sweat for the wearer
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance
  • Provides superb comfort for the wearer
  • Reversed lozenge finish further enhancing levels of grip

Applicazioni

Delivery of parts to production line|Welding|All food processing applications that have food contact|Forging operations|General pumping work|Handling incoming goods|Filling, blending and charging of raw materials|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Testing|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Painting or cleaning tools or robots
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso101 g
Grandezza10
Lunghezza380 mm
Valore di protezione chimicaajklpt
Materiale principalenitrile
ESDsì
Coloreverde
Spessore0,44 mm
Materialenitrile
€ 18,00 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 21,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza