GUANTO ALPHATEC 19026 SIZE 10,0 19026 # 10

AlphaTec® 19-026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:19-026-10
Rubix:999180600103974
Produttore:19026100
EAN:0076490444532
GUANTO ALPHATEC 19026 SIZE 10,0 19026 # 10
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Lunghezza660 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 19026 SIZE 10,0 19026 # 10


  • Il guanto combina la flessibilità e la resistenza chimica del neoprene con il comfort e la resistenza al calore di una morbida fodera termica.
  • Il guanto è progettato per proteggere gli utenti in applicazioni in cui sono presenti rischi termici e chimici.
Neoprene-dipped coating on a double insulating liner for improved resistance in hot conditions.

Punti di forza

  • Neoprene glove with a double insulating liner to better resist to heat and cold environment
  • Designed to protect the users in applications where thermal and chemical risks are present
  • Excellent mechanical and chemical properties. Unaffected by detergents and cleaning solutions. Excellent protection against greases and oils. Superior flexibility and grip
  • Comfortable insulating double liner. Provides protection from intermittent contact with hot surfaces up to 180°C
  • Longer version than the 19-024 for further protection

Applicazioni

Press work|Handling materials with sharp or rough edges|Production line support & maintenance|Unexpected leakages spills or other releases
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso615 g
Grandezza10
Lunghezza660 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principaleneoprene
Colorenero
Materialedoppio rivestimento isolante
51,62 IVA esclusa
/ Paia
62,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione