GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 CHEMFORCE 48 # 11

Guanto di protezione chimica TEGERA 48

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:48-11
Rubix:999190700017877
EAN:7392626038776
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 CHEMFORCE 48 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza450 mm
Valore di protezione chimicaajklop
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 48 CHEMFORCE 48 # 11


TEGERA® 48, Guanto di protezione chimica, nitrile 0,60 mm, disegno di presa a diamante, non floccato, Cat. III, extra lungo, senza lattice, per lavori a tutto tondo
Versatile glove useful from household to manufacturing.

Punti di forza

Protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, Extra long, Latex-free, Oil and grease resistant, Extra dense against dirt and particles, Waterproof

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza450 mm
Valore di protezione chimicaajklop
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,6 mm
Paese d'origineMY
9,92 IVA esclusa
/ Paia
12,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza