ALPHATEC 87315 SIZE 9.0 (87315090BP) 87315 # 9

AlphaTec® 87-315

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:87315090BP
Rubix:999190200012778
Produttore:871436
ALPHATEC 87315 SIZE 9.0 (87315090BP) 87315 # 9
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaklp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ALPHATEC 87315 SIZE 9.0 (87315090BP) 87315 # 9


Precedentemente noto come: proFoodTM 87-315

Guanti in gomma naturale foderati in floccato, per un uso leggero, che proteggono chi li indossa in tutta comodità

Vantaggi e caratteristiche chiave

  • Conformità alla FDA e all'UE per la manipolazione degli alimenti: ideali per l'uso come guanti per la sicurezza alimentare
  • Fodera in 100% cotone floccato: il sudore è ridotto al minimo, per un maggiore comfort.
  • Lattice di gomma naturale: Per una protezione della mano più tattile e destreggiata

Punti di forza

  • Conformità alla manipolazione degli alimenti: Soddisfacendo i requisiti di sicurezza alimentare della FDA e dell'UE (compreso il 21 CFR 177.2600), i guanti da lavoro AlphaTec® 87-315 sono ideali per la manipolazione degli alimenti in varie applicazioni di trasformazione alimentare.
  • Comfort elevato: Questi guanti di sicurezza per impieghi leggeri sono dotati di una fodera in 100% cotone floccato, che riduce l'accumulo di sudore e i relativi disagi.
  • Sensibilità tattile migliorata: Questi guanti AlphaTec® sono realizzati al 100% in lattice di gomma naturale e garantiscono a chi li indossa alti livelli di sensibilità tattile e destrezza.
  • Riduzione dei rischi di allergia: Inoltre, i guanti di gomma AlphaTec® 87-315 sono sottoposti a un trattamento di clorazione, per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche.

Applicazioni

  • Manutenzione di impianti e macchinari
  • Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
  • Trasformazione ortofrutticola
  • Lavorazione prodotti ittici
  • Manutenzione e pulizia laboratori
  • Operazioni di pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaklp
Materiale principalelattice
ESDno
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,32 IVA esclusa
/ 12 Paia
16,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (4)