GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 81000 CHEMFORCE 81000 # 9,5
Gloves TEGERA 81000
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tegera:81000-9.5
Rubix:999190700018549
Produttore:81000-9.5
EAN:7340118314440


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 81000 CHEMFORCE 81000 # 9,5
Chemical protective glove, 0.80 mm latex, diamond grip pattern, molton-lined, Cat. III, waterproof.
Meets the standards EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL and the food standard.
Meets the standards EN 388:2003_3111, EN 374-3:2003_AKL and the food standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Valore di protezione chimica | akl |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,8 mm |
| Paese d'origine | LK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 20,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione