Riferimenti
MAPA:326-6
Rubix:999220317024425
Produttore:34326226
EAN:3245423261264


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO 326 # 6
Guanto in lattice naturale blu con supporto tessile. Taglio smerlato. Lunghezza: 32 cm. Contatto con gli alimenti.
Standard: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1:2016 Tipo B_KPT
Standard: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1:2016 Tipo B_KPT
Punti di forza
Eccellente destrezza grazie alla flessibilità del lattice naturale. Buona resistenza a molti acidi e detergenti diluiti. Confortevole floccaggio in cotone. Buon isolamento termico.
Applicazioni
Industria alimentare: manipolazione di alimenti grassi, orticoltura, ostricoltura, pesca, manipolazione di pesce, manipolazione di prodotti freschi e scivolosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 6 |
|---|---|
| Lunghezza | 320 mm |
| Valore di protezione chimica | kpt |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | nero |
| Spessore | 1,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,72 IVA esclusa
/ 5 Paia
€ 30,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione