Riferimenti
Ansell:37-675 08
Rubix:999180300077272
Produttore:37675080
EAN:0076490447281

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO 37675 # 8
Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive. La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale comfort all'utilizzatore. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.
GUANTO ALPHA-TEC
Punti di forza
La finitura sabbiata conferisce al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione.Offre massimo comfort all'utilizzatore.Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti (21 CFR 177.2600).Floccatura in cotone, che riduce la sudorazione.
Applicazioni
Preparazione e lavorazione chimica.Manipolazione di sostanze chimiche.Pulizia.Operazioni di pulizia.Rifornimento di benzine, fluidi e diesel.Manutenzione di impianti e macchinari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 330 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | cotone |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,38 mm |
| Materiale | floccaggio di cotone / nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 32,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore