NITRI KNIT NITRILE BLU. FODERA IN COTONE INTERLOCK. LUNGHEZZA: 30 CM. NK803 # 9

Guanto Nitri Knit NK803

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Honeywell:NK803/9L
Rubix:999220621012282
EAN:8713223167123
NITRI KNIT NITRILE BLU. FODERA IN COTONE INTERLOCK. LUNGHEZZA: 30 CM. NK803 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza300 mm
Materiale principalenitrile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NITRI KNIT NITRILE BLU. FODERA IN COTONE INTERLOCK. LUNGHEZZA: 30 CM. NK803 # 9


Guanto in nitrile non rinforzato. Fodera in cotone interlock. Finitura testurizzata. Lunghezza: 30 cm.

Punti di forza

The formulation of the nitrile has been chosen for its resistance to mechanical, its flexibility and its resistance to a large number of chemical products.

Applicazioni

Degreasing of metals (solvents) in automotive and aeronautics. Machining of the parts in the presence of cutting oils. Manufacture and application of paints and varnishes. Cleaning of printing rollers.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x140x10 mm
Peso imballaggio96 g
Grandezza9
Lunghezza300 mm
Materiale principalenitrile
Colorenero
Spessore1 mm
6,51 IVA esclusa
/ Paia
7,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione