GUANTO ALPHATEC 87108 SIZE 10,5 87108 # 10,5

AlphaTec 87108

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:87-108-10.5
Rubix:999190900000089
Produttore:87108105
EAN:10076490443174
GUANTO ALPHATEC 87108 SIZE 10,5 87108 # 10,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza10,5
Lunghezza610 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87108 SIZE 10,5 87108 # 10,5


  • Alta resistenza ai prodotti chimici a base d'acqua
  • Buona flessibilità ed elasticità per evitare strappi
  • Clorato per indurire e pulire la superficie del guanto
  • AQL 0,65
Good mechanical and chemical protection in heavy duty environments.

Punti di forza

  • Heavy duty chemical protection glove
  • Beaded cuff for easy donning
  • 610 mm / 24 inches long glove length
  • Pure natural rubber glove with 1.5 mm / 59 mils thickness

Applicazioni

Agriculture|Construction|Janitorial use|Chemical processing and preparation|Maintenance of plant and machines|Sandblast cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10,5
Lunghezza610 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principalelattice
Colorenero
€ 22,69 IVA esclusa
/ Paia
€ 27,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza