GUANTO ALPHATEC 87029 SIZE 10,0 87029 # 10

AlphaTec 87029

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ansell:87-029-10
Rubix:999190900000072
Produttore:87029100
EAN:10076490443211
GUANTO ALPHATEC 87029 SIZE 10,0 87029 # 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87029 SIZE 10,0 87029 # 10


  • Buona presa sia in ambienti asciutti che bagnati grazie alla finitura increspata.
  • Fodera in poliammide senza cuciture - Rivestimento in lattice di gomma naturale increspato sulla mano, rivestimento liscio sul polsino.
  • AQL 1.5
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.

Punti di forza

  • Unique roughened finished with superb wet & dry grip performance
  • 13 gauge seamless nylon liner
  • High flexibility and excellent dexterity
  • Compliant with FDA & EU food handling requirements

Applicazioni

Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaaklmpt
Materiale principalelattice
ESDno
Colorenero
Spessore1,25 mm
Materialelattice di gomma naturale
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,76 IVA esclusa
/ 12 Paia
69,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (5)