GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 11

TEGERA® 7361

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:7361-11
Rubix:999200909003216
EAN:7340118325262
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 11


Guanto di protezione chimica, completamente foderato, nitrile 0,3* mm (*strato chimico), completamente rivestito, finitura sabbiata, calibro 18, nylon, Cat. III, resistente agli oli e ai grassi, idrorepellente e oleorepellente, uso generale.
Norme: EN388_4121X; EN407_X1XXXX; EN374-1 Tipo A AJKMNOPT; EN ISO 374-5 2016 VIRUS
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Applicazioni

Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Materiale principalenylon
Coloreverde
Spessore0,3 mm
€ 7,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza