GUANTI DOPPIO RIV. SCHIUMA DI NITRILE 18 AGHI COLORE VERDE TG.11 MAZZETTA DA 6 PAIA 4121X 880431 G-NIT MAX CHEM

Guanti g-nit max chem

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:880431
Rubix:999190400156003
EAN:3660338338380
GUANTI DOPPIO RIV. SCHIUMA DI NITRILE 18 AGHI COLORE VERDE TG.11 MAZZETTA DA 6 PAIA 4121X 880431 G-NIT MAX CHEM
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaakl
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTI DOPPIO RIV. SCHIUMA DI NITRILE 18 AGHI COLORE VERDE TG.11 MAZZETTA DA 6 PAIA 4121X 880431 G-NIT MAX CHEM


Guanti in nitrile su supporto in poliammide. Calibro 18. Rivestimento in nitrile su tutto il guanto, doppio rivestimento in schiuma di nitrile per garantire una presa ottimale in ambiente oleoso. Lunghezza 30 cm.Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paia.APPLICAZIONIManipolazione di prodotti chimici, vernici, inchiostri e colle. Manipolazione di oggetti grassi e oleosi.PUNTI DI FORZAOttima destrezza e sensibilità tattile.
GUANTO MANUTENZIONE GENERALE

Punti di forza

• Very good dexterity and tactile sensitivity

Applicazioni

• Handling of chemical products, paints, inks and adhesives
• Handling of greasy and oily objects
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Lunghezza300 mm
Valore di protezione chimicaakl
Materiale principalenitrile
ESDno
Colorenero
Materialenitrile su supporto in poliammide
€ 32,00 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 39,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza