Riferimenti
Ansell:39-124-8
Rubix:999180600104155
Produttore:39124080
EAN:0076490497620

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Materiale principale | nitrile |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 39124 SIZE 8,0 39124 # 8
- Fornisce una protezione meccanica e chimica pesante per un'ampia varietà di ambienti di lavoro e offre un comfort d'uso ottimale grazie alla sua forma naturale che lo rende adatto all'uso con compiti di lunga durata.
A reinforced nitrile glove, combining the durability and chemical resistance of nitrile, with the added strength and comfort of an interlock knit cotton liner.
Punti di forza
- Compliant with FDA food handling requirements
- Curved, pre-flexed fingers and wing thumb reduce hand fatigue for extra worker comfort
- Rugged glove with chemical protection
- Superior dexterity and the high levels of wet and dry grip contribute to wearer safety and ultimately to the overall productivity
- Longer overall length than the 39-122 for further protection
Applicazioni
Oil, fluids and filter change|Handling materials with sharp or rough edges|Applying finish to materials, products |Adjusting panels parts components|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 112 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 350 mm |
| Materiale principale | nitrile |
| Colore | verde |
| Materiale | cotone non elasticizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 78,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore