Riferimenti
Uvex:6055709
Rubix:999250617006035
Produttore:6055709
EAN:4048612024850


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Valore di protezione chimica | jknopt |
Dettagli del prodotto : GUANTI 60557.09
Nuovo guanto protettivo, contro le sostanze chimiche, con l'innovativa tecnologia Xtra Grip che combina protezione e aderenza con un comfort eccezionale. Oltre al comfort che offrono, i guanti protettivi a maglia contro le sostanze chimiche sono una buona protezione contro i rischi meccanici.
Punti di forza
Ottima sensibilità tattile in ambienti asciutti e umidi. Eccezionale longevità grazie al triplo rivestimento. Forma ergonomica. Molto flessibile. Molto leggero. Etichetta Öeko-Tex®. Fodera in cotone a buon assorbimento.
Applicazioni
Industria chimica. Settore automobilistico. Officine di verniciatura. Laboratori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Valore di protezione chimica | jknopt |
| Materiale principale | cotone |
| Colore | nero |
| Spessore | 0,4 mm |
| Materiale | cotone interlock |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione