GUANTO ALPHATEC 37501 SIZE 6,5 37501 # 6,5

AlphaTec® 37-501

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:37-501-6.5
Rubix:999190100185600
Produttore:37501065
EAN:3252449002849
GUANTO ALPHATEC 37501 SIZE 6,5 37501 # 6,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza6,5
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajkmopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37501 SIZE 6,5 37501 # 6,5


Eccellente resistenza a un'ampia gamma di solventi e sostanze chimiche a base di olio, ottima resistenza all'abrasione, flessibilità e comfort per un'eccellente destrezza.
Excellent chemical resistance with improved ventilation.

Punti di forza

  • Open cuffs for better ventilation ,helping to  keep the hands cooler
  • Suitable for contact with food products
  • Good dexterity

Applicazioni

Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Slicing, cutting and shopping|Storing packed meats|Storing of raw materials|Adjusting systems and screwing|Equipment maintenance Scaffolding Pipe handling and insulation Plumbing and sand blasting

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Grandezza6,5
Lunghezza330 mm
Valore di protezione chimicajkmopt
Materiale principalenitrile
Coloreblu
Spessore0,42 mm
32,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
39,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza