Riferimenti
Tegera:7361-9
Rubix:999200909003219
EAN:7340118325323


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkmnopt |
Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 9
Guanto di protezione chimica, completamente foderato, nitrile 0,3* mm (*strato chimico), completamente rivestito, finitura sabbiata, calibro 18, nylon, Cat. III, resistente agli oli e ai grassi, idrorepellente e oleorepellente, uso generale.
Norme: EN388_4121X; EN407_X1XXXX; EN374-1 Tipo A AJKMNOPT; EN ISO 374-5 2016 VIRUS
Norme: EN388_4121X; EN407_X1XXXX; EN374-1 Tipo A AJKMNOPT; EN ISO 374-5 2016 VIRUS
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof
Applicazioni
Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Valore di protezione chimica | ajkmnopt |
| Materiale principale | nylon |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,3 mm |
| Materiale | nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 8,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione