Riferimenti
MAPA:381-7
Rubix:999220317024466
Produttore:34381307
EAN:3245423814170


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
Dettagli del prodotto : GUANTI ULTRANITRIL 381 # 7
Massimo comfort, materiale: nitrile, interno: maglia di cotone - tecnologia multistrato, esterno: palmo con profilo, lunghezza: 35,5 cm, spessore materiale: 0,85 mm, EN 388: 3121 cat. 3, EN 374: AJKL, EN 407: X1XXXX, VE: 12/72
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Valore di protezione chimica | jklopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,95 mm |
| Codice doganale | 61161020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,49 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 126,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore