Riferimenti
Ansell:58-835/9
Rubix:999260114001920
Produttore:58835090
EAN:20076490718330





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmnopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58835 # 9
· Protezione specializzata: la barriera in nitrile dei guanti chimici AlphaTec™ 58-835 protegge contro le sostanze chimiche comuni
· Caratteristiche avanzate: il loro rivestimento interno arancione visibile indica quando il guscio è compromesso, avvisando gli utilizzatori.
· Difese rafforzate: il rivestimento INTERCEPT™ Cut Resistance dei guanti di sicurezza AlphaTec™ 58-835 garantisce protezione EN ISO CUT F e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6
· Presa migliorata: il trattamento del guscio in nitrile ANSELL GRIP™ offre una presa migliore per la manipolazione di componenti sia bagnati sia oleosi
· Durata ottimizzata: i guanti AlphaTec™ 58-835 raggiungono una resistenza ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 e EN ABRASION LEVEL 4, per una maggiore durata
· Comfort e destrezza elevati: filati di calibro superiore e un uso maggiore di HPPE portano a un aumento drastico di comfort, tattilità e destrezza
· Manipolazione alimentare priva di rischi: questi guanti chimici e مقا?
· Caratteristiche avanzate: il loro rivestimento interno arancione visibile indica quando il guscio è compromesso, avvisando gli utilizzatori.
· Difese rafforzate: il rivestimento INTERCEPT™ Cut Resistance dei guanti di sicurezza AlphaTec™ 58-835 garantisce protezione EN ISO CUT F e ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6
· Presa migliorata: il trattamento del guscio in nitrile ANSELL GRIP™ offre una presa migliore per la manipolazione di componenti sia bagnati sia oleosi
· Durata ottimizzata: i guanti AlphaTec™ 58-835 raggiungono una resistenza ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 e EN ABRASION LEVEL 4, per una maggiore durata
· Comfort e destrezza elevati: filati di calibro superiore e un uso maggiore di HPPE portano a un aumento drastico di comfort, tattilità e destrezza
· Manipolazione alimentare priva di rischi: questi guanti chimici e مقا?
Applicazioni
Automotive
Riciclo e smaltimento dei rifiuti
Energia
Lavorazione dei metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklmnopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,54 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 136,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore