GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 8

TEGERA® 7361

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tegera:7361-8
Rubix:999200909003218
EAN:7340118325309
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 7361 CHEMFORCE 7361 # 8


Guanto di protezione chimica, completamente foderato, nitrile 0,3* mm (*strato chimico), completamente rivestito, finitura sabbiata, calibro 18, nylon, Cat. III, resistente agli oli e ai grassi, idrorepellente e oleorepellente, uso generale.
Norme: EN388_4121X; EN407_X1XXXX; EN374-1 Tipo A AJKMNOPT; EN ISO 374-5 2016 VIRUS
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Phthalate-free, Latex-free, Oil and grease resistant, Waterproof

Applicazioni

Mining, Repair work, Marine work, Fishing, Petro-chemical work, Chemical work, Chemical technology work, Laboratory work, Paper industry work, Decontamination, Sanitation, Cleaning

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Lunghezza340 mm
Valore di protezione chimicaajkmnopt
Materiale principalenylon
Coloreverde
Spessore0,3 mm
Materialenylon
€ 7,25 IVA esclusa
/ Paia
€ 8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza