Riferimenti
Ansell:58-530W-8
Rubix:999180600104324
Produttore:58530W080
EAN:0076490445980

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 290 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklopt |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 58530W SIZE 8,0 58530W # 8
Il guanto AlphaTec® integra la rivoluzionaria Ansell Grip Technology™, che permette all’utente di manipolare oggetti bagnati o oleati con minore forza di presa e maggiore controllo. Questa combinazione unica di impermeabilità ai prodotti chimici e presa, unita a flessibilità e destrezza, rende il guanto AlphaTec® la scelta obbligata in presenza di sostanze chimiche.
Efficace protezione chimica per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La brevettata Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e compatto, e riduce notevolmente la possibilità di penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del lavoratore. I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all’interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all’esterno.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
Efficace protezione chimica per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore. La brevettata Ansell Grip Technology™ impedisce al polimero del rivestimento di penetrare nella fodera in fase di produzione. Il rivestimento risulta quindi integro e compatto, e riduce notevolmente la possibilità di penetrazione della sostanza chimica sulla pelle del lavoratore. I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all’interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all’esterno.
Lunghezza : 305 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : Si. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_4142A, EN ISO 374-1:2016|Type A_AJKLOPT, EN ISO 374-5:2016_Virus, EN407_X1XXXX
GUANTO ALPHA-TEC
Punti di forza
- Featuring ANSELL GRIPTM technology to enable users to handle wet or oily objects with better grip and more control
- Solid nitrile shell for high protection against exposure to bases, oils, fuels, some solvents and greases
- Utilizes white nylon liner which is ideal for indoor applications
- Vend pack option available
Applicazioni
Aerospaziale,
Prodotti chimici per l'agricoltura,
Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche,
Servizi di emergenza,
Maneggio di oggetti e materiali leggermente oleati o lubrificati all'esterno, Manutenzione, Industria mineraria, Settore della stampa, Raffinazione - Petroli e benzine
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Lunghezza | 290 mm |
| Valore di protezione chimica | ajklopt |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Confezione | 6 paia in un sacchetto: 12 sacchetti in un cartone |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,95 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,82 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 47,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore