GUANTO ALPHATEC 87600 SIZE 8,5-9 87600 # 8,5-9

AlphaTec® 87-600

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:87-600-9
Rubix:999190200012782
Produttore:87600090
EAN:0076490494605
GUANTO ALPHATEC 87600 SIZE 8,5-9 87600 # 8,5-9

Riepilogo info tecniche

Grandezza08,5/09
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaklt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87600 SIZE 8,5-9 87600 # 8,5-9


  • Una combinazione unica di resistenza ed elasticità per una manipolazione più sicura delle sostanze più pericolose
  • Solo 0,43 mm / 17 mils di spessore per un'eccezionale sensibilità e performance tattile
  • Clorato per ridurre il rischio di reazioni allergiche
Good protection against hazardous substances.

Punti di forza

  • Light duty glove
  • Good dexterity and tactility
  • Special natural rubber latex and neoprene blend

Applicazioni

Janitorial use|Maintenance of plant and machines|Chemical Handling|Assembling and mounting components

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza08,5/09
Lunghezza305 mm
Valore di protezione chimicaklt
Materiale principaleneoprene
Colorenaturale
Spessore0,43 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Materiale principale