GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 9

Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:186-9
Rubix:999190700016827
EAN:7392626035072
GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO DI PROTEZIONE CHIMICA 186 CHEMFORCE 186 # 9


Guanti di protezione chimica 186 TEGERA®
Un guanto versatile resistente agli agenti chimici in nitrile sottile.

Punti di forza

Protezione contro i prodotti chimici, Omologato per la manipolazione di alimenti, Senza ftalati, Senza lattice, Resistente a oli e grassi, Impermeabile

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Lunghezza310 mm
Valore di protezione chimicajkl
Materiale principalenitrile
Coloreverde
Spessore0,38 mm
Paese d'origineCN
2,87 IVA esclusa
/ Paia
3,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza