PK8442 BACK-UP RING 442 (8725) OR: 183,52 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8442
Rubix:999190900046810
Produttore:2PA442K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8442 BACK-UP RING 442 (8725) OR: 183,52 MM X 6,99 MM H: 2,44 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:183.52 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 183,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore