BACK-UP RING 379 (61100) OR: 278,77 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH AS379 NBR90
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AS379 NBR90
Rubix:999190900046776
Produttore:2PA379K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : BACK-UP RING 379 (61100) OR: 278,77 MM X 5,33 MM H: 9,99 MM MAT: NBR 90 SH AS379 NBR90
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:278.77 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 278,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore