PK8133 BACK-UP RING 133 (3181) OR: 45,69 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8133
Rubix:999190900046592
Produttore:2PA133K0
PK8133 BACK-UP RING 133 (3181) OR: 45,69 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,69 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8133 BACK-UP RING 133 (3181) OR: 45,69 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:45.69 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45,69 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore