PK8277 BACK-UP RING 277 (41150) OR: 291,69 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:PK8277
Rubix:999190900046712
Produttore:2PA277K0
PK8277 BACK-UP RING 277 (41150) OR: 291,69 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno291,69 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PK8277 BACK-UP RING 277 (41150) OR: 291,69 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH


BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:291.69 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno291,69 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,40 IVA inclusa
  • Esaurito