PK8143 BACK-UP RING 143 (3243) OR: 61,60 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8143
Rubix:999190900046602
Produttore:2PA143K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8143 BACK-UP RING 143 (3243) OR: 61,60 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:61.60 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 61,6 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore